和紙のある暮らし

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3枚) 注文コード 62314894 品番 SOJ412
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

四国・高知県のきれいな水でつくられた土佐和紙です。
※障子・ふすまの補修やデコレーションにピッタリ。
※美濃版サイズの障子枠に合う28cm巾の和紙です。
※薄くて強いのが特徴の土佐和紙なので…
※手芸品やペーパークラフトなど手作りアートに適しています。
※テーブルコーディネート・封筒や包装等にも使用できます。

用途障子のデコレーション・ラッピングなど 材質レーヨン(60%)、木材パルプ(30%)、ビニロンバインダー(10%) 製法機械すき 幅(cm)28 長さ(cm)94 落水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする