ちょっと障子・ふすまシール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62314989 品番 SOJS058
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

障子紙・ふすま紙の破れを手軽に補修できるシール
※すべて貼り替えるまでもない障子やふすまの穴・汚れの上から貼って補修できます。
※補修グッズとしてだけに使うにはもったいない印象のオシャレな和紙シールです。
※シールなので簡単に貼れ、貼るとお部屋が明るくなります。

こばと 縦(cm)10 横(cm)20 材質和紙、剥離紙接着剤:アクリル系樹脂 用途破れた箇所にピタッと貼るのに最適です。
注意
※シールののり面同士が付かないよう注意してください
湿気の多い日に貼ると、よく付かないことがあります
貼り直しをすると接着力が弱くなり、端が浮くことがあります
貼り直しをすると下地を傷めることがあります
シールに折れジワが入らないようにしてください
ザラついた面には、貼れないことがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする