屋内用マイカラータック COLOR SEAL 46cm×100cm

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62315269 品番 CT011M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

使い勝手のいいサイズのカラーシール
※裏の粘着面も同じ色なので、切り文字に最適
※裏紙にカットしやすい2cm間隔のマス目があり、カットしやすい

仕様貼れる面:ベニヤ、ラワン、金属、ガラス、プラスチック、スチール、化粧合板、貼れない面:モルタル、京壁、砂壁、センイ壁、土壁 材質塩化ビニール樹脂、粘着剤(アクリル系) レッドM 幅(cm)46 長さ(cm)100
注意
※貼る面が凸凹な面、三次曲面や天井、浴室、屋外への使用はお避けください。
ガラスに貼る場合は、ヒビが入る場合がありますので、熱線反射ガラス・熱線吸収ガラス・網入りガラス・線入りガラス・二重ガラス・複合ガラス・Low-eガラスなど特殊なガラスにはお貼りにならないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62315296
2022-12-16
用途:
銅版画の裏面保護
その他業種

適度にはりやすく、空気泡も抜きやすいので、いつもこれを使っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする