リンテックコマース
リンテックコマースの 内装資材
リンテックコマースの 壁紙・シート
リンテックコマースの シート
マイカラータック 920mm×20m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
色
ディープグリーン
注文コード
62315497
品番
CT47
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
粘着シート
※裏紙をはがして貼るタイプ
※好きな形にカットして貼るだけ!屋内用カラーシールです!
材質
塩化ビニール樹脂、粘着剤(アクリル酸エステル樹脂)、剥離紙
幅(mm)
920
色
ディープグリーン
長さ(m)
20
耐熱温度(℃)
60