ちょっとリフォームシート 木目タイプ 2cm×600cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62315969 品番SR-39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

古くなった扉やキッチンキャビネットのリフォームに!
※扉のリフォームに!硬質ウレタン樹脂の木目シール

※キャビネットや扉の平らな面などの上から重ねて貼れます。
※キズついたり、汚れたりしてしまった扉の上から貼れます。
※木目のシールなら、簡単に手軽に上から貼るだけ!隠すリフォームができます。
※裏紙はがして貼るシールタイプ。
※普通の小さなシールを貼るように裏紙をはがして貼るだけ。ハサミで簡単にカットできるから、キズや汚れの大きさに合わせて自由に貼れます。
※キズに強い【硬質ウレタン加工】。
※硬質ウレタン樹脂を建材規格の2H硬度に表面強化した安全性の高い複合加工シートです。
※だ・か・ら、汚れにくく洗剤で簡単拭き取りできます。
※有害物質を含んでいないから安心。
※塩ビ系樹脂を使用していません。ダイオキシンの発生の恐れもありません。また、ホルムアルデヒドやVOC(揮発性有機化合物)を含んでおりません。

用途キズついた扉の模様替え、ペットでキズついた柱に。 ライトオーク タイプ木目タイプ 長さ(cm)600 縦(cm)2
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする