ミラーレス一眼カメラ Z6U 24-70 レンズキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62316556 品番Z6U24-70レンズキット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

静止画と動画に歓びを、最高の一瞬を逃さない高い捕捉力と、本格的な映像制作に応える
動画性能を備えたハイブリッドフルサイズミラーレス
主な特長
豊富な光で圧倒的高画質を実現するZ マウント
最高感度ISO 51200、高感度仕様の裏面照射型ニコンFXフォーマットCMOSセンサー
高速連写性能を加速したデュアルEXPEED 6
素早く高精度にピントを合わせるハイブリッドAF
ワイドエリアAFにも対応し、さらに使いやすくなった瞳AF/動物AF
目的に応じて使い分けできるメモリーカードダブルスロット(CF express/XQD・SDカード対応)
高画質へのアプローチをサポートする見えのよい電子ビューファインダー
高いブレ補正効果を発揮する5.0段※のボディー内センサーシフト方式VR ※CIPA規格準拠(NIKKOR Z 24-70mm f/4 S装着時、ズームは望遠端)。
スムーズなライブビュー操作を実現する高精細チルト式画像モニター
安心して長時間撮影できる給電機能 /「パワーセーブ」機能
縦位置撮影時のホールディング性と操作性を向上させるパワーバッテリーパック MB-N11(別売)対応
ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b(別売)などを通じて多彩なリモート撮影が可能
多様な環境で撮影に集中できる高い堅牢性、防塵・防滴性※ ※防塵・防滴に配慮した設計となっておりますが、
すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
フルフレーム・全画素読み出しの高画質4K UHD/30p動画
高度なライティングを手軽に実現する、ニコンクリエイティブライティングシステム
多彩な画づくりが可能なピクチャーコントロールシステム

付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC19、ボディーキャップ BF-N1、接眼目当て DK-29、HDMI/USBケーブルクリップ、アクセサリーシューカバー BS-1 型式レンズ交換式デジタルカメラ ブラック 質量(g)約615(本体のみ) 有効画素数2450万画素 総画素数2528万画素 使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c 防塵防水性能対応 撮影枚数【静止画モード】(ファインダーのみ時):約340[パワーセーブ無効] 撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット 手ブレ補正機能ボディ:イメージセンサーシフト方式5軸補正、レンズ:レンズシフト方式(VRレンズ使用時) ISO感度設定(常用)(静止画)100〜51200 使用レンズNIKKOR Z 24-70mm f/4 S シャッタースピード1/8000〜30秒 記録メディアCFexpressカード(Type B)、XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応) レンズマウントニコンZマウント カメラ仕様ダスト低減機能:イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要)、交換レンズ:Zマウント用NIKKORレンズ、Fマウント用NIKKORレンズ(マウントアダプターが必要、一部機能制限あり) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100.5×69.5 モニターサイズチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約210万ドット、視野角170°、視野率約100%、 明るさ調整可能(マニュアル11段階)、カラーカスタマイズ可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする