長谷川電機工業
長谷川電機工業の 電気測定
長谷川電機工業の 検電器/検相器
長谷川電機工業の 検電器
架空線作業用活線接近警報器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62316669
品番
HXA-6
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
発音&発光で警報
50/60Hz共用
HX-6:簡単サイズ調整の伸縮バンド、HX-6S:高密着性シリコンバンド
ワンタッチ開閉の電池蓋
防水性能IPX4相当
質量(g)
約45(本体)
付属品
取付バンド
タイプ
上腕部取付
仕様
標準動作開始距離:6.6kV(対地電圧3.8kV)-80cm
周波数(Hz)
50/60
使用可能温度範囲
-10℃〜+40℃(表面および内部に結露のない場合)
使用電池
JIS CR2032リチウム電池1個
防水性
IPX4相当
音量(dB)
65以上