曜日別特売
LC10020-2260-6 チゼルヤスリ バローベ 62316748

チゼルヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード62316748品番LC10020-2260-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ソーチェーン目立て用、平タイプチゼルヤスリ。
半角刃に最適。両端丸形タイプ。
スイスバローべ社のチゼルヤスリ。
側面両横に刃が付きソーチェーンの目立てに最適。
上刃と横刃の目立てが同時にできます。

用途
ソーチェーンの目立て用。
仕様丸型横刃付種別グーフィーNo.60長さ(mm)150幅(mm)14.2厚さ(mm)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする