※本体

モニターアーム クランプ式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62318909 品番BTSS01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

1、液晶ディスプレイを1台設置できるモニターアームです。水平方向の移動が自由にできる多関節タイプ。
必要なときだけ手前に引き出して使え、使用後はデスクの奥にたたむことができデスクは広々使えます。
2、最大10kgまでの液晶ディスプレイの取り付けに対応しています。
3、モニター位置を上下調節可能!液晶モニターの高さを目線に合わせて簡単に変更できます。工具を使わないレバー式だから手締めで楽に行えます
4、クランプ式でデスクにしっかり固定できます。
5、VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。

付属品レバー×1、ケーブルガイド×2、六角棒レンチ×1、ネジ(M6×15mm)×3、ネジ(M6×10mm)×2、ネジ(M4×12mm)×4、ネジ(M5×12mm)×4、ワッシャー(Φ5)×4、アーム×1、ポール×1、締め具×1、台座×1、ストッパー×1、馬蹄型保護マット×1、丸形保護マット×1 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 耐荷重(kg)10 本体質量(kg)2.3 液晶モニター1台 適合モニターサイズ17〜27 アームの可動方向水平 対応VESA規格75×75mm、100×100mmに準拠
注意
※設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。
※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする