付属品レバー×3、ケーブルガイド×4、六角棒レンチ×1、ネジ(M6×12mm)×3、ネジ(M6×8mm)×2、ネジ(M4×12mm)×8、ネジ(M5×12mm)×8、ネジ(M3×6mm)×4、ワッシャー(Φ5)×8、アーム×1、ポール×1、締め具、台座×1、キャップ×1、ストッパー×1、保護マット×1
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
奥行(mm)110以上
耐荷重(kg)10×2
本体質量(kg)3.3
角度調整範囲左右180度
天板厚さ(mm)30〜100
液晶モニター2台
適合モニターサイズ〜27
アームの可動方向水平垂直
対応VESA規格75×75mm、100×100mmに準拠