SE0003-01 18V コンボツールセット スマイル 62319794

 

18V コンボツールセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62319794 品番SE0003-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

このセット一台でDIYに必要な基本工具が揃う。
ドリル、ドライバー、研磨、切断がセット。
本体の先端パーツを付け替えて、様々なDIY基本作業が可能。
コードレスだから作業場所を選ばない。バッテリーは30分の急速充電仕様。
別売りの高圧洗浄機ヘッドを使用すれば、掃除、洗車も可能に。

セット内容本体、ヘッド4種(ドリル、インパクト、サンダー、丸ノコ)、バッテリーパック、充電器、ビット各種11本、フレキシブルドライバー、サンダーペーパー10枚(♯60・♯120各5枚)、丸ノコチップソー2枚(20T、24T)、取扱説明書 質量(kg)1.6 タイプアディショナルセット 電圧(V)DC18 回転数(min-1[r.p.m])【ドリルドライバーパーツ】低速:0-350、高速:0-1200/【インパクトドライバーパーツ】0-3600/【サンダーパーツ】0-9000/【丸ノコパーツ】0-4000 電源充電式/リチウムイオンバッテリー 最大トルク(N・m)28(最大/ドリルドライバーパーツ) 適合チップ外径85mm×内径15mm×厚み0.7mm(木工用限定) 最大切込深さ(mm)15(丸ノコパーツ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×235×235 最高トルク(N・m)180(インパクトドライバーパーツ) 保証期間お買い上げ日より1年間 ビット♯1プラス50mm、♯2プラス50mm、♯2ポジプラス50mm、♯8マイナス50mm、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角、♯2プラス100mm、♯2ポジプラス100mm、2.5mmドリル75mm 適合ビット直径1.5-10mm丸軸もしくは六角軸/(インパクトドライバーパーツ/16mm、13mmタイプ)二面幅6.35、六角軸 充電時間(分)約30 バッテリー容量(mAh)1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする