セット内容本体、ヘッド3種(ドリル、サンダー、ジグソー)、バッテリーパック、充電器、ビット各種11本、フレキシブルドライバー、サンダーペーパー10枚(♯60・♯120各5枚)、ジグソーブレード5本(木工用3本、金属用2本)
ストローク(mm)14(ジグソーパーツ)
質量(kg)1.6
タイプベーシックセット
電圧(V)DC18
回転数(min-1[r.p.m])【ドリルドライバーパーツ】低速:0-350、高速:0-1200/【サンダーパーツ】0-9000/【ジグソーパーツ】0-2、200
電源充電式/リチウムイオンバッテリー
最大トルク(N・m)28(最大/ドリルドライバーパーツ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×235×235
保証期間お買い上げ日より1年間
ビット♯1プラス50mm、♯2プラス50mm、♯2ポジプラス50mm、♯8マイナス50mm、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角、♯2プラス100mm、♯2ポジプラス100mm、2.5mmドリル75mm
適合ビット直径1.5-10mm丸軸もしくは六角軸
充電時間(分)約30
バッテリー容量(mAh)1500
適合ブレードTシャンクタイプ