※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の メガネレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 打撃めがねレンチ
打撃メガネレンチ(インチサイズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62319898
品番
DRX0101
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
豊富なサイズ展開
全15サイズ
インチサイズ追加
使用方法
スパナの柄穴にロープを通し、締付け方向に引っ張りながら叩部をハンマーで叩いて使用します。
質量(g)
340
サイズ(inch)
1
アズワン品番
64-8491-08
RoHS指令(10物質対応)
対応