※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

AQKX104 インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き 旭金属工業(旧:新日本ツール) 62320065 AQKX104 インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き 旭金属工業(旧:新日本ツール) 62320065

インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62320065 品番 AQKX104
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

キャッチャーボール付で強力な保持力。
ボールポイント・・・六角棒レンチを約25°傾けたまま回すことができます。
作業効率アップ。
インチサイズ追加。
奥まった場所のねじ穴にボルトを持っていくときや、緩めて外したときに、ボルトを手で押さえる必要がありません。

質量(g)57 タイプロング 先端形状六角棒 寸法(inch)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする