ビスブレーカードライバー ワニドラ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 先端形状プラス 先端サイズNo.1 注文コード62320144 品番No.3980
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は先端形状・先端サイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

なめたネジも新しいネジも両方回せます。
刃先が進化した噛みつき形状。なめたネジの外しやすさ5倍。(従来品比較)
すべりにくく、力が入るクロコダイルハンドル。

先端形状プラス 先端サイズNo.1 寸法H(mm)27 寸法F(mm)183 寸法D(mm)75 寸法E(mm)5 寸法G(mm)32 商品構成単品 アズワン品番65-1950-92 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ANEX_ワニドラ ビスブレーカードライバー(No.3980)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
バイクメンテナンス
株式会社 中村 様

工具紹介の動画を見て気になって購入。ネジの溝に掛かる感じがしっかりとしていて滑る気がしない感じです。通常の使用にも使えますがしっかりと溝に掛かる分、ネジ山に差し込む際に通常の物より差し込みにくいです。おかげでナメる気がしません。

2025-03-20
用途:
整備
建設業・工事業

バイク整備でよく使う3番を購入。
ビスブレーカーは昔から先端が硬く耐久性が高くて舐めにくい。
むしろ舐めてない普通のネジによく使う。

対象商品:
62320153
2024-11-11
用途:
水栓の舐めたビス外し
サービス業

想像以上に簡単に緩んで無事に取り替え出来ました
普段使いにも難なく出来て最高の買い物でした

2人が参考にしています
対象商品:
62320169
2023-05-09
用途:
ビスが硬くて取れないときと、なめてしまった時
建設業・工事業

なめてしまったビスをしっかり捕らえてくれるので重宝してます。

対象商品:
62320153
2021-12-05
用途:
電気工事
建設業・工事業

カムアウトせず すごく使いやすいです
このタイプの ビットも是非ともつくってほしいです

1人が参考にしています
対象商品:
62320144
2021-11-17
用途:
機械のメンテナンス
中尾ポンプ 様 (建設業・工事業)

説明通りナメていないネジも、ナメたネジもどちらも外せました。グリップも良く力も入りやすいです。

2021-04-23
用途:
なめったネジに
運輸・通信業

ガツンと叩くとなめったネジ頭に少し歪んだプラス痕が出来無事に緩める事が出来ました。
こよ少し歪んだプラス痕が通常の物に比べてより喰い着くみたいです。
先端が完全に、尖ってなく平坦部分がある事によって深いプラス痕を造り出しているみたいです。
また、持ち手の部分の造りがとても手に馴染み安く強く握っても痛くありません。凄い企業努力が結集された一品だと思います。
また通常使用出来るのも有り難いですね

対象商品:
62320178
2025-07-02
用途:
整備
建設業・工事業

普通のドライバーと比べて先端が硬く摩耗しにくい
舐めたビスより固着してそうなビスを
舐める前に一回ハンマーでケツを叩いてから外してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする