QCブリッジリーマ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62320659 品番19893 IM-6WBR245
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,770
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

インパクトレンチに手間なく最短3秒で取付け可能。
刃先が痛んでも交換可能・アダプターが破損しても交換可能です。

刃長(mm)150 全長(mm)227 刃径(mm)24.5 用途スプライスプレートなど鉄板のボルト穴の拡大や位置の修正に適しています。 刃数6 差込角(mm)19(6分)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62320598
2023-06-28
用途:
鉄骨工事
建設業・工事業

ボルト穴が合わないときにボルシンを使っても無理な時はガスで吹いていたが、たまたま他社さんが使っていたのを見て購入、まだ使用前ですがこれは使えそうなアイテム。

1人が参考にしています
対象商品:
62320573
2022-05-10
用途:
穴クリに使います
株式会社石嶺工業 様 (建設業・工事業)

もう少し価格が安い方が良いです。
作業効率がアップして大変良い道具です。

2人が参考にしています
対象商品:
62320634
2022-02-17
用途:
鉄骨等の穴修正時
有限会社 本多工業 様 (建設業・工事業)

以前にこのタイプの小さいのを、購入して、凄く良かったら
今回大きいタイプの購入になりました。まだ、使っていないので
使用してから、またレビュー入れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする