QCブリッジリーマ 替刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62320686 品番19896 IM-BR165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,080
用途#19863・19882・19730・19793・19794「アダプター」用替刃 刃数6 全長(mm)157 刃長(mm)115 刃径(mm)16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする