MUST TOOL
MUST TOOLの リーマ
MUST TOOLの テーパーリーマ
QCブリッジリーマ 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62320713
品番
19899 IM-BR245
参考基準価格(税別)
¥25,360
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
用途
#19893・19796・19795「アダプター」用替刃
刃数
6
全長(mm)
200
刃長(mm)
160
刃径(mm)
24.5