MUST TOOL
MUST TOOLの ドリル
MUST TOOLの ハイスドリル
MUST TOOLの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
スパイラルステップドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62320756
品番
19868 IM-STB414
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
用途
#19732・19864・19730・19793「アダプター」用替刃
材質
コバルトハイス
全長(mm)
80
材質(本体)
コバルトハイス鋼-M35
段数
11
表面処理
バイオレットコーティング
段幅(mm)
3.9
穴あけ寸法(Φmm)
4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
アズワン品番
65-1942-36