12237 DG-WM17 ドライブギア ワイドモンキー MUST TOOL 62320887 12237 DG-WM17 ドライブギア ワイドモンキー MUST TOOL 62320887 12237 DG-WM17 ドライブギア ワイドモンキー MUST TOOL 62320887

ドライブギア ワイドモンキー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62320887 品番12237 DG-WM17
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

クランプ類17HEXから、鉄骨ボルト36HEXまで使えるワイド開口。
電動工具で回せる、17mmのドライブギアレンチなので狭小部の取り回しに最適です。
ギアレンチ部は通常の手回しでもご使用できます。

全長(mm)218 最大口開き(mm)38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62320887
2025-01-13
用途:
狭い場所に便利に使える工具
その他業種

狭い場所でとにかく便利に使えそうなレンチを探して、ようやく見つけた工具です。実際に使って見て、ワイドに使える部分も良くギアの構造もなるほどと思うくらいに活用出来そうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
4人が参考にしています
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする