100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62323084 品番EH-01
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

効率的な作業サポートする自重切断機能付きメタルバンドソーです。
トリガスイッチを押しながらトリガロックをかけることで自重切断が使用できます。
自動で切断と作動停止するので、切断中に他の作業をすることが可能です。
0°から60°までの角度で材料が切断できるので、様々な用途に適した切断ができます。ヘッド部分が回転するので長い材料を動かす必要がありません。
コンターテーブル(別売りオプション)を使用する事で、材料の押切ができ、切り抜きや曲線切りが可能となります。

質量(kg)21 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)400 切断能力0〜60° 入力電圧(V)AC100 刃のサイズ(mm)長さ1435×幅13×厚さ0.65 切断板厚(mm)20(最大) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×355×400 最大切断能力本体角度0°丸パイプ:Φ125/角パイプ:幅125×高さ125mm、本体角度45°丸パイプ:Φ76/角パイプ:幅76×高さ125mm、本体角度60°丸パイプ:Φ45/角パイプ:幅45×高さ125mm 切断可能 材質鉄・ステンレス鋼・アルミニウム・銅・真鍮

商品説明動画

【製品紹介】EH-01 メタルバンドソー”エッジホッパー”
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62323084
2022-03-12
用途:
金属材料切断
矢部鉄建 様 (建設業・工事業)

改良点が多々あります オートストッパープレートの固定ねじはM4では持ちません
サンプル刃は2〜3回使ったら破断しました サーキットブレーカーと関係なく本体モーターが
ロックします エッジホッパー2期待してます

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする