日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
防雨型 電工ドラム 20m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62323206
品番
DNW-EC320-20A
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。
コンセント個数
2
電線仕様-種別
SVCT
電線仕様-芯数
4
定格電流(A)
5(全巻時)、19(全延時)
電線長さ(m)
20
質量(kg)
7.7
長さ(m)
20
電線太さ(mm
2
)
2
芯数
接地3P
漏電遮断器(A)
20
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
緑