日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
防雨型 電工ドラム 3.5平方mm電線
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62323215
品番
DNW-EC320F-20A
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。
長さ(m)
20
電線長さ(m)
20
質量(kg)
9.8
コンセント個数
2
定格電流(A)
7(全巻時)、19(全延時)
電線太さ(mm
2
)
3.5
芯数
接地3P
電線仕様-種別
SVCT
電線仕様-芯数
4
漏電遮断器(A)
20
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
緑