日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
電工ドラム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62323249
品番
ND-EC320-20A
参考基準価格(税別)
¥94,800
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
長さ(m)
20
定格電流(A)
5(全巻時)、19(全延時)
電線長さ(m)
20
質量(kg)
7.3
コンセント個数
2
電線太さ(mm
2
)
2
芯数
接地3P
電線仕様-種別
SVCT
電線仕様-芯数
4
漏電遮断器(A)
20
アズワン品番
65-1856-88
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
緑