PU-467B 壁寄せスタンド HAMILeX(ハミレックス) 62323407

 

PU-467B 壁寄せスタンド HAMILeX(ハミレックス) 62323407
PU-467B 壁寄せスタンド HAMILeX(ハミレックス) 62323407
PU-467B 壁寄せスタンド HAMILeX(ハミレックス) 62323407
PU-467B 壁寄せスタンド HAMILeX(ハミレックス) 62323407
PU-467B 壁寄せスタンド HAMILeX(ハミレックス) 62323407
PU-467B 壁寄せスタンド HAMILeX(ハミレックス) 62323407

壁寄せスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード62323407品番PU-467B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

省スペースで設置可能な奥行薄型の壁寄スタンド
ディスプレイとオプション(棚板・化粧パネル・カメラスタンド・CPUホルダー)が本体支柱の自由な高さに取り付け可能
棚受けレールの裏側に付属の結束バンドで配線を固定
ディスプレイとオプションの取り付けが35mmピッチで調整可能、棚受レールには高さ調節に便利な目盛り付
引っ掛け+脱落防止用の固定金具でしっかり固定
床と壁の両方向にアジャストし安定性と安全性を確保

付属品ディスプレイ取付ネジセット、結束バンド4本仕様ディスプレイ・オプションの取り付けが35mmピッチで調節可能※本製品は必ず壁に寄せて設置してください。質量(kg)約14.5耐荷重(kg)80(※取付モニター/ディスプレイ:40以下)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)718×416×1621アズワン品番64-7705-03対応インチサイズ~65V型
関連資料:(0.26MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※工事現場への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする