WAZAMONO
WAZAMONOの エアーガン・スプレーノズル
WAZAMONOの 引き金式エアーダスターガン
軽量ワイドノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62323583
品番
WZ-MD005
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
電気を通しにくい為、電気製品回りなどに最適。エアーがフラット状に出る。
材質
ポリアセタール(POM)
最高使用圧力(MPa)
1.0
常用使用圧力(MPa)
1.5
最大締付トルク(N・m)
2
ノズル取付口
1/8PF28
商品説明動画
軽量ワイドノズル WZ-MD005 WAZAMONO エアーダスター用 のご紹介 ライト精機
参考になった