WZ-MD006 軽量バズーカノズル WAZAMONO 62323599 WZ-MD006 軽量バズーカノズル WAZAMONO 62323599

軽量バズーカノズル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62323599 品番WZ-MD006
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

強力エアー出力。電気を通しにくい為、電気製品回りなどに最適。

材質ポリアセタール(POM) 最高使用圧力(MPa)1.0 常用使用圧力(MPa)1.5 最大締付トルク(N・m)2 ノズル取付口1/8PF28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする