WAZAMONO
WAZAMONOの エアーガン・スプレーノズル
WAZAMONOの 引き金式エアーダスターガン
首振りカプラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62323617
品番
WZ-MD008
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
空気工具・機器類のホース接続用首振りプラグ。
ホースのねじれ防止、作業効率UP、ホースの疲労軽減の効果。
材質
鉄(ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)
1.0
常用使用圧力(MPa)
1.5
最大締付トルク(N・m)
14
ねじサイズ
1/4PT19
回転角度(°)
360