WAZAMONO
WAZAMONOの エアーガン・スプレーノズル
WAZAMONOの 引き金式エアーダスターガン
ストレートカプラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62323626
品番
WZ-MD009
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
メネジとカプラ(ソケット)の接続用。
材質
真鍮
長さ(mm)
13
全長(mm)
31
内径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
1.0
常用使用圧力(MPa)
1.5
最大締付トルク(N・m)
14
ねじサイズ
1/4PT19