WAZAMONO
WAZAMONOの エアーガン・スプレーノズル
WAZAMONOの 引き金式エアーダスターガン
中間ニップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62323635
品番
WZ-MD010
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
メネジとカプラ(ソケット)の接続用。
材質
鉄(ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)
1.0
常用使用圧力(MPa)
1.5
最大締付トルク(N・m)
14
ねじサイズ
雄ねじ取付:1/4PT19