曜日別特売
EC-865PHC-IV ハイテナーEC テイモー 62324755

EC-865PHC-IV ハイテナーEC テイモー 62324755
EC-865PHC-IV ハイテナーEC テイモー 62324755
EC-865PHC-IV ハイテナーEC テイモー 62324755

ハイテナーEC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
間口外寸/内寸(mm)850
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1700
内容量1台注文コード62324755品番EC-865PHC-IV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

破損や曲がりを防ぐために金属製の棒で補強をしているため、強くて壊れにくい構造です。ナシ地加工で積載物への色移りを防ぐ事が出来ます。不使用時にはステーを固定出来る為、金属音の防止・安全対策に繋がります。

耐荷重(kg)500間口(mm)外寸/内寸850奥行(mm)外寸/内寸650高さ(mm)外寸/内寸1700車輪径(Φmm)150質量(kg)38表面処理粉体塗装材質(車輪)ゴム外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1700取付場所前面自在S付 2個 後面自在 2個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。
※4t車進入及び荷下ろしにはフォークリフトが必須です。
※4t車での進入不可またはフォークリフトでの荷下ろしができない場合、送料が別途発生します。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする