テイモー
ハイテナーEC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
間口外寸/内寸(mm)
1100
850
1100
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
800×1100×1700
850×650×1700
800×1100×1700
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62324764
品番
EC-1108PHC-IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
破損や曲がりを防ぐために金属製の棒で補強をしているため、強くて壊れにくい構造です。ナシ地加工で積載物への色移りを防ぐ事が出来ます。不使用時にはステーを固定出来る為、金属音の防止・安全対策に繋がります。
耐荷重(kg)
500
間口(mm)外寸/内寸
1100
奥行(mm)外寸/内寸
800
高さ(mm)外寸/内寸
1700
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
46
表面処理
粉体塗装
材質(車輪)
ゴム
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
800×1100×1700
取付場所
前面自在S付 2個 後面自在 2個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。
※4t車進入及び荷下ろしにはフォークリフトが必須です。
※4t車での進入不可またはフォークリフトでの荷下ろしができない場合、送料が別途発生します。予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500