AE-VML 6×19×R0.5 超硬防振型エンドミル AE-VML ロング形 ラジアスタイプ OSG(オーエスジー) 62325543 AE-VML 6×19×R0.5 超硬防振型エンドミル AE-VML ロング形 ラジアスタイプ OSG(オーエスジー) 62325543

超硬防振型エンドミル AE-VML ロング形 ラジアスタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62325543 品番 AE-VML 6×19×R0.5
参考基準価格(税別)¥7,060 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。
ロング形AE-VMLは、大きな芯厚とウェブテーパにより工具剛性を向上、高能率側面切削を可能にします。

シャンク径(Φmm)6 刃長(mm)19 全長(mm)70 コーナーR(mm)0.5 加工穴深さ(l/d)3 材質超硬 刃数4 表面処理DUARISEコーティング ねじれ角(°)42・44 用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金 刃径(Φmm)6

商品説明動画

AE-VMLチップブレーカタイプ追加

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする