3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の コピー用紙/ラベルシール
3M(スリーエム)の ラベル・シール
3M(スリーエム)の 屋外用/耐水ラベル
屋外でも使えるサインラベルシールフロア用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6セット)
注文コード
62325918
品番
31091
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
案内や注意喚起などの表示を床面に貼るための専用ラベルシールです。貼り替えしやすいように糊残りしにくい粘着剤を使用しています。日本建築学会推奨値案(履物着用の場合の滑り)に対応した製品です。
用途
フロア用
仕様
フロア用/保護カバー付タイプ/光沢フィルム/ホワイト
材質
特殊オレフィンポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
サイズ
A4判
粘着性
きれいにはがせる/しっかりはれる
アズワン品番
64-8818-31
適合プリンタ
レーザー/コピー
面数
1面/ノーカット