ホッチキス HD-10X/AL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62326085 品番HD91802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

従来品のプラスチック製パーツを、フルメタル仕様でご用意重厚感ある仕上がり:ホロー形状(空洞形状)のアルミカバーをデザインに採用カラーアルマイト加工:発色の良いメタルカラー3色をラインアップMADE IN JAPANデザイン性の追求:ワンポイントに飾りピンを配置

用途ホッチキス止め 質量(g)167 奥行(mm)とじ:58(最大) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×26×104 材質(カバー)アルミニウム 個装紙箱(材質:段ボール) 綴じ枚数20枚(最大) 針装てん数(本)100本 針装てん方法ワンタッチオープン方式 色(本体)BLACK 使用針NO.10シリーズ/NO.10-1Mカラー針/NO.10-1Mステンレス
注意
※とじ枚数は、すべてPPC用紙64g/m2(55kg紙)をとじた場合の最大とじ枚数の目安です。紙種やとじ方によって、とじられる枚数が少なくなることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする