※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はチューブ内径・オートスイッチ種類・オートスイッチ品番など5742種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- チューブ内径(Φmm)
- 10
- オートスイッチ種類
- 有接点オートスイッチ
- 注文コード
- 62326470
- 品番
- MXH2B10-5-A93VLS
参考基準価格(税別)¥21,340販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減
ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)
ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)
ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)
・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)
・質量 最大6%削減(194g→182g)
・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等