注意
※本製品は画面を保護するものです。他の用途ではご使用にならないでください。※本製品は傷つきにくく割れにくい素材ですが、外部からの圧迫や衝撃により割れることもあります。あらかじめご了承ください。万が一製品に割れや傷、欠けを確認した場合は直ちに使用を中止してください。※本製品は画面を完全に保護し、衝撃を吸収するものではありません。画面および機器本体の破損・損傷などについては一切の責任を負い兼ねますのでご了承ください。※ケースやその他周辺アクセサリーと併用してご使用される場合、フィルムの端が浮いてきてしまう可能性がございますので予めご了承ください。※貼りつけ時のミス(汚れ・ゆがみ・気泡等)や取りはずす際におきる画面の破損・損傷などについては一切の責任を負い兼ねますのでご了承ください。※本製品をつけたまま二つ折りケース等を使用するとケースの染料等が付着する場合があります。※変形や劣化の原因になりますので、高温多湿、直射日光、火気の近くでは保管しないでください。※本製品に汚れなどが付いた場合は、柔らかい生地で軽く拭き取って下さい。その際、除光液、ベンジン・シンナー・漂白剤などの溶剤、または研磨剤は使用しないでください。病院設備などの消毒に使用されている次亜塩素酸水は使用しないでください。変色する恐れがあります。※汚れがひどい場合には、柔らかい生地に水と家庭用石鹸をしみこませ、表面をやさしく拭き取った後、きれいな柔らかい生地で拭いて乾燥させてください。またアルコールを使用する場合、一般的に手などの消毒に使用されているエタノールをしみこませた柔らかい生地で拭き取った後、乾いた柔らかい生地で拭き取り乾燥させてください。その他アルコールを使用すると変色する恐れがあります。※乳幼児の手の届かないところに保管してください。※※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。※※本製品はSIAAの安全基準に適合しています。