フォトアルバム 高透明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード62326505 品番KP-4806-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

閲覧性を高めたワイドビューの見開き大容量480枚収容のフォトアルバムLサイズの写真を480枚収容する大容量タイプ。冊ケース付き。両面にあるポケットは、写真が映える高透明のOPP素材を採用。写真の収容が簡単なサイドインポケット。保管・分類整理に便利なタイトルシール付き。

収納サイズL ブラック 種別L480 仕様2列3段 収容数両面12枚、写真:Lサイズ/480枚 寸法(縦×横)(mm)305×302 ポケット溶着式/フリー:2枚付 材質(表紙)PP1.0mm厚、ポケット:OPP50ミクロン 材質(カバー)OPP 材質(ケース)冊:PP0.7mm厚 材質(シール)タイトル:紙 幅(mm)40 用途アルバム

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62326505 KP-4806-60 62326514 KP-4806-70 フォトアルバム 高透明 セキセイ フォトアルバム 高透明 セキセイ 1冊 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする