曜日別特売
KP-4806-70 フォトアルバム 高透明 セキセイ 62326514

 

KP-4806-70 フォトアルバム 高透明 セキセイ 62326514
KP-4806-70 フォトアルバム 高透明 セキセイ 62326514
KP-4806-70 フォトアルバム 高透明 セキセイ 62326514
KP-4806-70 フォトアルバム 高透明 セキセイ 62326514
KP-4806-70 フォトアルバム 高透明 セキセイ 62326514
KP-4806-70 フォトアルバム 高透明 セキセイ 62326514
KP-4806-70 フォトアルバム 高透明 セキセイ 62326514

フォトアルバム 高透明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1冊注文コード62326514品番KP-4806-70
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

閲覧性を高めたワイドビューの見開き大容量480枚収容のフォトアルバムLサイズの写真を480枚収容する大容量タイプ。冊ケース付き。両面にあるポケットは、写真が映える高透明のOPP素材を採用。写真の収容が簡単なサイドインポケット。保管・分類整理に便利なタイトルシール付き。

用途アルバム収納サイズLホワイト種別L480仕様2列3段収容数両面12枚、写真:Lサイズ/480枚寸法(縦×横)(mm)305×302ポケット溶着式/フリー:2枚付材質(表紙)PP1.0mm厚、ポケット:OPP50ミクロン材質(カバー)OPP材質(ケース)冊:PP0.7mm厚材質(シール)タイトル:紙幅(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする