※パッケージ
コレクト
コレクトの マスク保管用品
マスクポケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(30枚)
注文コード
62326618
品番
CFM-1-30
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
一時的に外したマスクを収納・保管・携帯できるポケット。超薄両面抗菌フィルムのL字型ポケットで、肌に当たる面が他に当たらず、入れやすい。マスクを捨てる際にも入れたまま捨てられ、衛生的。
用途
マスクポケット
仕様
ブリーツ型用/抗菌
材質
OPP
厚さ(mm)
0.025
寸法(mm)
208×110