※パッケージ
コレクト
コレクトの マスク保管用品
マスクケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62326636
品番
CFM-2-BL
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
使用中のマスクや、予備の未使用マスクを携帯できる抗菌和紙製冊子型マスクケース。プリーツ型マスクを3枚まで挟んで使えます。別売の抗菌フィルム製マスクポケットと合わせて使うこともできます。
用途
マスクケース
仕様
ブリーツ型用/抗菌
材質
抗菌美濃和紙/73kg
寸法(mm)
220×115
色
ブルー
収納枚数(枚)
最大3