エムプラン
エムプランの 筆記用具
エムプランの ペンケース
ペンケースダブルラウンドジップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62326828
品番
106191-08
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
前後のファスナーフルフラットに開くので、筆記具だけでなく小さなものもたくさん収納できる整理整頓、取り出しやすいペンなど挿せる前ポケット付き
用途
ペンケース
材質
ナイロン・他
色
ネイビー
寸法(縦×横)(mm)
225×105
マチ(mm)
40
開閉
ファスナー
繰り返し・詰め替え
対応