パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの 筆ペン
パイロットの 筆ペン本体
瞬筆 本格毛筆
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62327607
品番
SVS-70FDM-SHU
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
1秒ほどで乾く速乾インク搭載の筆ペン。
朱:年賀状や慶事などおめでたい場面や書道の添削で使用いただけます。
薄墨:弔事でのご使用、絵では影の描写などにご使用いただけます。
用途
冠婚葬祭、飲食店のメニュー作成、描写、イラスト
材質
樹脂
タイプ
キャップ式
インク色
朱
インク
水性染料
線の太さ
穂先:中字
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。