パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの 筆ペン
パイロットの 筆ペンインク/関連品
瞬筆 本格毛筆用カートリッジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62327625
品番
SVSRF-25FD-SHU
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
SVS-70FDM-SHU用替カートリッジ
用途
冠婚葬祭、飲食店のメニュー作成、描写、イラスト
材質
樹脂
タイプ
カートリッジ
インク色
朱
インク
水性染料
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。