パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 油性ボールペン
油性ボールペン パティント抗菌仕様
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62327713
品番
BPA-10FK-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥100
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌仕様の軸採用の油性ボールペンスーパーグリップG。ノック式油性ボールペン。
用途
紙への筆記
仕様
抗菌
材質
樹脂・ラバー
シリーズ
パティント
方式
ノック式
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.7
インク
油性
色(軸)
ブラック
入数(本)
1
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。