パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの ボールペン替芯
ハイテックCコレトレフィル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62327869
品番
LHKRF10S4-PL
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
ハイテックCコレトシリーズ専用替え芯。ペン先はシナジーチップを採用し、細書きでにじまず超なめらか!
ボール径(Φmm)
0.4
インク色
パステルブルー
インク
ゲルインキ
用途
ハイテックCコレト専用替え芯
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。