ハイテックCコレトレフィル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色蛍光オレンジ 注文コード62327984 品番LHKRF10S4-KO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100
この商品はインク色18種類から選べます 他の種類を見る

ハイテックCコレトシリーズ専用替え芯。ペン先はシナジーチップを採用し、細書きでにじまず超なめらか!

ボール径(Φmm)0.4 インク色蛍光オレンジ インクゲルインキ 用途ハイテックCコレト専用替え芯 入数1本 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする