パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの マーカー/蛍光ペン
パイロットの 水性マーカー
カートリッジ式サインペン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62328124
品番
SK-1SR-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
万年筆のカートリッジインクを使用しており、鮮やかな発色が特徴。
小さめな全長でもち運びにも便利で、ネジ式のキャップの為インク漏れを抑制できます。
ペン先も交換可能な長く使い続けて頂ける商品です。
用途
採点時、メモ、重要ポイントの強調
仕様
カートリッジ式
タイプ
キャップ式
インク色
ブラック
色(軸)
ブラック
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。