パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの 筆ペン
パイロットの 筆ペン本体
瞬筆 慶弔用2役
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62328228
品番
P-SVSW-35KK-UBB
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
1秒ほどで乾く速乾インク搭載の筆ペン。
1本で祝儀袋、香典袋に使用可能な利便性の高いペン。
用途
冠婚葬祭、飲食店のメニュー作成、描写、イラスト
仕様
ツイン
材質
樹脂
タイプ
キャップ式
インク色
黒・薄墨
インク
水性染料
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。