レイメイ藤井
レイメイ藤井の 筆記用具
レイメイ藤井の ペンケース
ケプトクリアペンケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
注文コード
62328246
品番
KPF603R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
SNSで大人気・表が透明で中身がキレイに見える
色
レッド
材質
本体:PVC(表:透明/裏:メッシュ繊維入)
仕様
コイルファスナー
寸法(mm)
210×20×110
質量(g)
28
開閉
ファスナー
用途
ペンケース